Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung REMS MINI-COBRA S SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechkasten mit Einlage für Rohrreinigungsgerät REMS Mini-Cobra S
Stahlblechkasten mit Einlage für Rohrreinigungsgerät REMS Mini-Cobra S
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung REMS MINI-COBRA S SET
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-170023R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170023R220
EAN/GTIN:
     4039976142830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung. Für den mühelosen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette.

Eigenschaften:

  • Rohrverstopfungen schnell beseitigen. Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung
  • Für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm
  • Für Spiralen Ø 8, 10 mm

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 950 min-1. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Spirale Dm 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems rohrreinigungsgerät, rohrreinigungsgerät, Saugreinigungsgerät, Druckreinigungsgerät, Rohrinspektion, Kanalinspektion, Rohrreinigung, Kanalreinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,75*
€ 483,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,74*
€ 506,34*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 438,41*
€ 542,45*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,45*
€ 645,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170010 R
ab € 114,21*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,39*
Ähnlich
REMS
170300
ab € 86,90*
Ähnlich
REMS
170200
ab € 42,64*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,21*
Ähnlich
REMS
170022 R220
ab € 368,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.