Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35 für Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Stahl-, Kunststoffrohre, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 3-35
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-113900R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113900R
EAN/GTIN:
     4039976021104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater

REMS REG 3 – 35 – der kleine Scharfe

Bauweise:

  • Schnelles, müheloses Entgraten durch 3 speziell gehärtete und speziell geschliffene Entgratmesser
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem, unempfindlichem Kunststoff
    Lieferumfang:

    • Außen-/Innen-Rohrentgrater
    • In Blisterverpackung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
45 x 45 x 50 mm
Gewicht:
0,03 kg
Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Stahl-, Kunststoffrohre:
3 – 35 mm/ ⅛ – 1⅜”

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, rohrentgrater 3-35, innen außen entgrater, rems innen-außen-entgrater, REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohranfasgerät, Druckprüfpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,74*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,36*
€ 17,73*
Lager 874
30
10
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 19,76*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 14,7301*
€ 21,1601*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
731700
ab € 121,85*
Ähnlich
REMS
113810
ab € 65,53*
Ähnlich
REMS
113815
ab € 44,41*
Ähnlich
REMS
113825
ab € 34,93*
Ähnlich
REMS
113910
ab € 14,42*
Ähnlich
REMS
113830
ab € 40,03*
Ähnlich
REMS
113835
ab € 74,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.