Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 113910 R REG Universal-Entgrater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 113910 R REG Universal-Entgrater
REMS 113910 R REG Universal-Entgrater
REMS 113910 R REG Universal-Entgrater
REMS 113910 R REG Universal-Entgrater
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553943
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universal-Entgrater-Satz
REMS REMS REG Universal 113910 R Universal-Entgrater Universelles Qualitätswerkzeug zum Entgraten von Rohren und Kanten verschiedener Materialien. Kupfer, Stahl, Messing, Aluminium, Kunststoff REMS REG Universal – der Alleskönner.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113910
Werksnummer:
113910 R
Länge netto mm:
116,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
116,00
Breite brutto mm:
230,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entgrater
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.