| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-113825R Herst.-Nr.: 113825R EAN/GTIN: 4039976021067 |
| | |
|
| | |
| REMS REG 8 – 35 – der Vielschneidige bis Ø 35 mm Bauweise: - Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden
- Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung
- Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜"
Lieferumfang:- Außen-/Innen-Rohrentgrater
- In Blisterverpackung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 75 x 60 x 60 mm | Gewicht: | 0,21 kg | Nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre: | 8 – 35 mm/ ⅜ –1⅜” |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,80* | € 45,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,56* | € 47,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,50* | € 47,53* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 43,02* | € 48,76* | | | | Lager 874 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 54,13* | € 60,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 604,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|