Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider REMS RAS Cu 8-42 , für Kupferrohre Ø 8 – 42 mm, ⅜ – 1¾" , mit Schnellverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider REMS RAS Cu 8-42
Rohrabschneider REMS RAS Cu 8-42
Rohrabschneider REMS RAS Cu 8-42
Rohrabschneider REMS RAS Cu 8-42
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-113370R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113370R
EAN/GTIN:
     4039976020831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rems
  • Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.
  • REMS RAS Cu - Qualitäts-Rohrabschneider
  • Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen
  • Nur 1 Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3 - 120mm
  • REMS RAS Cu 8-42 für Rohre Ø 8–42 mm, 3/8–1 5/8"
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    240 x 100 x 55 mm
    Gewicht:
    0,46 kg
    Kupferrohrgewinde:
    8–42 mm / ⅜ – 1¾"
    Wanddicke s:
    ≤ 3 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, REMS Rohrabschneider
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 85,46*
    € 109,28*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 95,83*
    € 119,88*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 112,56*
    € 140,06*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 8.357,06*
    € 8.879,76*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,06*
    € 166,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,56*
    € 164,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,82*
    € 159,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,99*
    € 155,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,56*
    € 133,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    REMS
    565051
    ab € 224,23*
    Ähnlich
    REMS
    849006
    ab € 995,71*
    Ähnlich
    REMS
    849007
    ab € 1.229,81*
    Ähnlich
    REMS
    849310
    ab € 281,27*
    Ähnlich
    REMS
    849315
    ab € 174,02*
    Ähnlich
    REMS
    849700
    ab € 156,17*
    Ähnlich
    REMS
    113210
    ab € 7,76*
    Ähnlich
    REMS
    113213
    ab € 14,35*
    Ähnlich
    REMS
    113250 R
    ab € 200,83*
    Ähnlich
    REMS
    113255 R
    ab € 330,99*
    Ähnlich
    REMS
    113260 R
    ab € 373,45*
    Ähnlich
    REMS
    113380
    ab € 87,82*
    Ähnlich
    REMS
    113400
    ab € 102,70*
    Ähnlich
    REMS
    113401
    ab € 111,76*
    Ähnlich
    REMS
    113500
    ab € 145,46*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.