TL-Verkehrsleitkegel StVO rot/weiß reflektierend nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A Leitkegel in signalrot mit weißen Streifen extrem stand- und rutschfest optimal stapelbar das Kippmoment liegt b...
Verkehrsleitkegel, rot/weiß • Material: robuste PVC-Ausführung • Rot mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend) Hinweis: Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.
Leitkegel-Set Set bestehend aus: 5 Leitkegel, 10 m Kette, 5 Kettenhaken Höhe 500 mm aus Polyethylen in rot-orange/weiß, fluoreszierend Suchbegriffe: Leitkegel, Pylone, Absperrkegel, Absperrung, Ver...
Das 10er Set Leitkegel MITTEL, bestehend aus rot/weißen 50 cm großen Pylonen, ist ideal für das temporäre Absperren und Sichern am Tage. Die tagesleuchtende Farbe ermöglicht eine hervorragende Sich...
K.57 Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 500mm, 1,3kg K.57 Leitkegel, für den Tageinsatz, ideal zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände, F...
Leitkegel nach TL rot / weiß vollreflektierend aus starkem PVC-Material gute Standfestigkeit stapelbar siehe TL-Leitkegel StVO und RSA um schnellen und kurzfristigen Absichern
Das 10er Set mit den 50 cm hohen Leitkegeln ist für die Verkehrslenkung auf Betriebswegen für den Tag- und Nachteinsatz ideal geeignet. Das tagesleuchtende rote Weich-PVC wird durch silberne voll-r...
Leitkegel nach TL rot / weiß vollreflektierend aus starkem PVC-Material gute Standfestigkeit stapelbar siehe TL-Leitkegel StVO und RSA um schnellen und kurzfristigen Absichern
Die 50 cm hohen, StVO-konformen Leitkegel mit Gewichtsklasse 3 sind TL- und BASt-geprüft und werden zur Absicherung von Gefahrenstellen oder zur Verkehrslenkung im Straßenverkehr, auf Baustellen u....