| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-MBMD001600 Herst.-Nr.: MBMD001600 EAN/GTIN: 4250971503949 |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschbelag™ Bodenmarkierungssymbol "Vorsicht Stapler" Dreieck Schenkellänge 600mm Anwendung: - deutlich sichtbare Warnzeichen
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Küchen und Kantinen
- Maschinen, Fahrzeuge
- Terassen, Unterstände
Beschreibung: - Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
- dauerhaft bedruckt mit diversen Sicherheitssymbolen im UV-Print-Verfahren
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- extra starke 3M Acrylatklebstoffschicht Nr. 950
Eigenschaften - verschiedene Sicherheitssymbole
- Druckbild hält dauerhaft (kein Abrieb der Druckfarben)
- klare Oberflächenoptik
- nachleuchtende Ausführung mit Leuchtdichte 175% über DIN 67510
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhaft extra starker Halt durch speziellen 3M Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- reißfest
- gabelstaplerüberfahrbar
- weitgehend chemikalienresistent
- mineralölresistent
- UV-stabil
- leichte Reinigung
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
- maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Dreieck Schenkellänge: | 600 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | Temperaturbereich: | von -40 bis +80 °C |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschbelag Symbole, Bodensicherheitskennzeichen, Bodenzeichen, Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung vor Flurförderzeugen, Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild, bodenzeichen warnung vor flurförderzeugen, antirutschband außen, bodenmarkierungen, antirutschbelag symbole, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Symbol, Antirutschbelag - Bodenmarkierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,58* | € 48,05* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,59* | € 58,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,58* | € 58,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|