Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 125 mm, GRIP, Multifit, K 180


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Packung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-FY6M205018
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M205018
EAN/GTIN:
     6416868558593
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
  • Mirka® Galaxy, das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung.
  • Mirka® Galaxy ist das ideale Allrounder-Produkt und kann sowohl auf weichen als auch auf harten Oberflächen genutzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Geeignete Materialien:
    Stahl, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Gips / Spachtel, Synthetische Materialien, Spanplatten, Feste Oberfläche, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Furnier, Plastik, Grundierung, Lackschliff, Spachtelmasse, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Gelcoat, Glasfaser
    Kornart:
    Keramik/Aluminiumoxid
    Bindung:
    VOC-armes Harzsystem
    Träger:
    Polyesterfolie
    Beschichtung:
    halboffen
    Farbe:
    Bläulich
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    200
    150
    pro Kartonage
    Frei Haus
    ab € 0,3713*
    € 0,5019*
    1 Tag
    200
    50
    pro Kartonage
    € 5,45*
    ab € 0,37*
    € 0,51*
    3 Tage
    150
    50
    pro Stück
    € 5,99*
    ab € 0,37*
    € 0,51*
    5 Tage
    200
    50
    pro Kartonage
    € 5,99*
    ab € 0,38*
    € 0,52*
    Lager 874
    unbekannt
    50
    pro Kartonage
    € 6,90*
    ab € 0,4112*
    € 0,596*
    Menge:  Kartonagen  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Kartonagen
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Kartonage
    ab 100 Kartonagen
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Kartonage
    ab 150 Kartonagen
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Kartonage
    ab 250 Kartonagen
    € 0,5242*
    € 0,6238
    pro Kartonage
    ab 350 Kartonagen
    € 0,5112*
    € 0,60833
    pro Kartonage
    ab 500 Kartonagen
    € 0,5012*
    € 0,59643
    pro Kartonage
    ab 1000 Kartonagen
    € 0,4712*
    € 0,56073
    pro Kartonage
    ab 150000 Kartonagen
    € 0,4112*
    € 0,48933
    pro Kartonage
    1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4112* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
    Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205022
    ab € 20,31*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205040
    ab € 23,70*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205060
    ab € 21,79*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205010
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205092
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205012
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205093
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205015
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205094
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205095
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205025
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205032
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205041
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205051
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Mirka
    FY6M205061
    ab € 0,37*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.