Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Schleifscheibe Gold 93 x 93 x 93 mm, GRIP, 6-fach gelocht, P120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 864
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 864
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2366909912
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2366909912
EAN/GTIN:
     6416868296990
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3873* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 55,65*
    € 66,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 49,45*
    € 58,85
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 47,88*
    € 56,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 46,14*
    € 54,91
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2366905040
    ab € 20,88*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905060
    ab € 20,13*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905080
    ab € 19,58*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005012
    ab € 22,13*
    Ähnlich
    Mirka
    2362009918
    ab € 43,82*
    Ähnlich
    Mirka
    2362009922
    ab € 43,65*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005060
    ab € 27,59*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005080
    ab € 27,05*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802510
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802512
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802515
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802518
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802580
    ab € 1,2648*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.