Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Schleifscheibe Gold 93 x 93 x 93 mm, GRIP, 6-fach gelocht, P40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 861
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 861
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2366905040
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2366905040
EAN/GTIN:
     6416868296969
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
deltaschleifblatt p40
deltaschleifblatt gelocht
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: dreieck schleifblatt, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,405* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,39*
    € 34,97
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2366909912
    ab € 37,71*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905060
    ab € 19,48*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905080
    ab € 19,03*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005012
    ab € 21,65*
    Ähnlich
    Mirka
    2362009918
    ab € 42,74*
    Ähnlich
    Mirka
    2362009922
    ab € 42,52*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005060
    ab € 26,93*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005080
    ab € 26,39*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802510
    ab € 28,21*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802512
    ab € 28,18*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802515
    ab € 28,39*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802518
    ab € 28,37*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802580
    ab € 30,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.