Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Schleifscheiben Gold Ø 152 mm GRIP 7-fach gelocht P 220


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Packung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2362009922
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2362009922
EAN/GTIN:
     6416868210408
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Edelstahl, Stahl, Synthetische Materialien, Furnier, Dupont Corian, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, exzenter schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4387* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 63,45*
    € 75,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 52,16*
    € 62,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 50,87*
    € 60,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2366909912
    ab € 38,54*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905040
    ab € 20,75*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905060
    ab € 20,13*
    Ähnlich
    Mirka
    2366905080
    ab € 19,55*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005012
    ab € 22,28*
    Ähnlich
    Mirka
    2362009918
    ab € 43,87*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005060
    ab € 27,35*
    Ähnlich
    Mirka
    2362005080
    ab € 26,91*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802510
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802512
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802515
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802518
    ab € 1,1624*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802580
    ab € 1,2748*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.