Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U30W/F-33P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U30W/F-33P
Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U30W/F-33P
Artikel-Nr.:
     874-HP-U30W/F-33P
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     U30W/F-33P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe

Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U30W/F-33P

Merkmale:

  • Der präzisionsgefertigte Motor - erbaut nach höchsten Qualitätsstandards - garantiert absolute Leistungsstabilität und einen hohen Wirkungsgrad
  • Professionelle Fertigung und ständige Produktionsüberwachung garantieren höchste Pumpenqualität
  • Zum Standardzubehör gehören: 20 m Kabel (H07RN-F) mit in Epoxidharz bergossener Kabeleinführung, thermischer Motorschutz, Ausführung mit doppelter Gleitringdichtung
  • Ausführung mit Vortexlaufrad oder halboffenem U-Laufrad mit wolframbeschichteter Schneidklinge

Anwendungen:

  • Abwässer mit Feststoffen bis 35 mm aus Industrie, Kommune, Landwirtschaft und Haushalt
  • Drainagesystem

Materialien:

  • Außengehäuse aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Grauguss
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Nennstrom:
14,6 A
Max. Förderhöhe:
21 m
Max. Kapazität:
63 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Halboffen
Druckabgang:
80 mm
Kornduchgang:
35 m
Gewicht (230V):
45 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Heidepumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Abwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.276,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,01*
€ 1.518,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,03*
€ 1.510,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,15*
€ 1.448,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,76*
€ 1.408,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,99*
€ 1.370,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/F-21U
€ 636,03*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/F-21UF
€ 819,60*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10W/F-21UF
€ 669,38*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15D/F-31F
€ 845,39*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15D/F-31U
€ 627,36*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15W/F-31UF
€ 704,59*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F20D/F-32TU
€ 1.093,29*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F20W/F-32TU
€ 1.176,92*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F5W/F-05AF
€ 499,80*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10D/F-21P
€ 697,54*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10D/F-21PF
€ 865,27*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10W/F-21PF
€ 717,31*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20D/F-32TP
€ 1.158,75*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20W/F-32TP
€ 1.181,78*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U30D/F-33P
€ 1.179,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.