Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTILUS 35 N-CD / IC-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTILUS 35 N-CD / IC-45
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTILUS 35 N-CD / IC-45
Artikel-Nr.:
     874-HP-35N-CD/IC-45
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     35N-CD/IC-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTILUS 35 N-CD / IC-45

Merkmale:

  • Standardausführung beinhaltet: Pumpe mit 20 m Kabel H07RN-F, ausgerüstet mit thermischem Auto Cut/Guard-System zur Überwachung des Motors (z. B. Temperatur, Spannung etc.), doppelte Back to Back Gleitringdichtung (Sic/Sic) mit zusätzlichem Wellendichtring ermöglicht eine Eintauchtiefe von bis zu 30 m
  • Moderne Elektromotoren mit hoher Effizienz und durchdachte Technik garantieren einen langen und störungsfreien Betrieb
  • Effiziente Motorkühlung, da das Medium am Motor entlang nach oben geführt wird
  • Durch die schlanke Bauweise können HEIDE-Pumpen auch dort arbeiten, wo die Pumpen platzsparend eingesetzt werden müssen
  • das integrierte HEIDE-Guard-System verhindert ein Überhitzen des Motors, erkennt Spannungsabfälle und Überstrom etc.

Anwendungen:

  • Allgemeine Drainage, Landwirtschaft und Fischzucht
  • Wasserversorgung für landwirtschaftliche Bewässerungssysteme und Grundwasserabsenkung in Brunnen (DN 300)
  • Landschaftsbewässerung, Wasserspiele und Gartenbau
  • Wasserentnahme aus Flüssen, Seen und Teichen

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Obere Abdeckung aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl/Grauguss
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Bronze/ Chromstahl
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
3,7 kW
Nennstrom:
8,2 A
Max. Förderhöhe:
23 m
Max. Kapazität:
108 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse F
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Mehrkanal (geschlossen)
Druckabgang:
100 mm
Kornduchgang:
10,5 m
Gewicht (400V):
45 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.826,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,60*
€ 2.173,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,63*
€ 2.134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,68*
€ 2.055,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,70*
€ 2.029,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,24*
€ 2.004,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
35-D/IC-45
€ 1.864,97*
Ähnlich
Heide-Pumpen
4/IC-48
€ 3.955,88*
Ähnlich
Heide-Pumpen
4V/IC-410
€ 4.357,82*
Ähnlich
Heide-Pumpen
6/IC-68
€ 4.449,91*
Ähnlich
Heide-Pumpen
7/IC-610
€ 4.814,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.