Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 1 N-CW/AS-32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 1 N-CW/AS-32 A
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 1 N-CW/AS-32 A
Artikel-Nr.:
     874-HP-1N-CW/AS-32A
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     1N-CW/AS-32A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 1 N-CW/AS-32 A

Merkmale:

  • Außergewöhnlich robuste Konstruktion durch das Außengehäuse, komplett aus rostfreiem Stahl
  • Leichtbaustruktur von weniger als 80 kg bei einem maximalen Durchschnitt von 286 mm
  • Breite Modellpalette geeignet für Anwendungsanforderungen von einer großen Förderhöhe mit geringer Fördermenge bis zu geringer Förderhöhe mit großer Födermenge
  • Optionale Druckgänge (Schlauch-, Flansch- und Gewindeanschluss)
  • HCR Radial-Laufrad
  • Doppelte Gleitringdichtung
  • Ausführung mit Doppelmantelung und wassergekühltem Motor für Entwässerung bei niedrigem Wasserstand
  • Das integrierte HEIDE-Guard-System verhindert ein Überhitzen des Motors, erkennt Spannungsabfälle und Überstrom etc.

Anwendungen:

  • Drainagesysteme
  • Entsorgung von Suspensionen, Entwässerung bei Tunnelarbeiten
  • Entleerung von Gruben, Schächten und Behältern
  • Wasserentnahme aus Flüssen
  • Wasserentnahme, Umwälzung und Belüftung von Teichen

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Obere Abdeckung aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Chromstahl (Härtegrad: 55-60 Rockwell), auch zur Förderung abrasiver Medien
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Nennstrom:
10 A
Max. Förderhöhe:
17,5 m
Max. Kapazität:
42 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
80 mm
Kornduchgang:
10,5 m
Gewicht (230V):
43 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.804,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,15*
€ 2.146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,05*
€ 2.128,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,83*
€ 2.043,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,66*
€ 1.994,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,20*
€ 1.956,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
1N-CD/AS-32A
€ 1.808,12*
Ähnlich
Heide-Pumpen
1.5N-CD/80ASN21.5
€ 1.841,96*
Ähnlich
Heide-Pumpen
1.5N-CW/80ASN21.5
€ 1.912,39*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2N-CD/AS-33A
€ 1.924,58*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2N-CW/AS-33A
€ 1.916,37*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2.2N-CD/80ASN22.2
€ 2.000,34*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2.2N-CW/80ASN22.2
€ 2.149,91*
Ähnlich
Heide-Pumpen
3N-CD/AS-35
€ 2.338,96*
Ähnlich
Heide-Pumpen
3.7N-CD/80ASN23.7
€ 2.399,65*
Ähnlich
Heide-Pumpen
35H-CD/80ASH25.5
€ 4.823,30*
Ähnlich
Heide-Pumpen
35N-CD/100ASN25.5
€ 4.246,91*
Ähnlich
Heide-Pumpen
35V-CD/150ASL25.5
€ 4.831,67*
Ähnlich
Heide-Pumpen
4N-CD/100ASN27.5
€ 4.830,50*
Ähnlich
Heide-Pumpen
4V-CD/150ASL27.5
€ 5.055,82*
Ähnlich
Heide-Pumpen
600N-N-CD/AS-215
€ 1.221,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.