Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle - foxi Multi-Schelle DN170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungssystem - foxi Multi-Schelle DN170
Verbindungssystem - foxi Multi-Schelle DN170
Artikel-Nr.:
     874-FF-6003-170-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6003-170-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen

foxi Pro-Spiral-Schelle

    Eigenschaften:
  • spezielle Brückenschelle für Gewebeschläuche mit einer Linkssteigung, schraubbar, leicht montierbar, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückenkonstruktion
    Material:
  • Schellenband, Brücke und Schraubgehäuse aus Chrom-Stahl (Werkstoff 1.4016 / W2)
    geeignet für:
  • alle Gewebeschläuche der foxi Multi-Serie
  • foxiMulti PVC-Weld
  • foxiMulti PE
  • foxiMulti Neopren
  • foxiMulti Hyp
  • foxiMulti PTFE
  • foxiMulti PTFE/Hyp
  • foxiMulti PTFE-EL
  • foxiMulti PTFE-H-EL
  • foxiMulti PTFE-S
  • foxiMulti Silicon
  • foxiMulti Weld S
  • foxiMulti T 400
  • foxiMulti T 650
  • foxiMulti T 900
  • foxiMulti T 1100
  • foxiMulti Car 200
  • foxiMulti Car 300
  • foxiMulti Car
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
DN:
170 mm
Spannbereich:
170-190 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.