| |
|
| Artikel-Nr.: 874-FF-6001-080-999 Herst.-Nr.: 6001-080-999 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| foxi Spiral-Schelle - spezielle Brückenschelle für leichte und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung, schraubbar, leicht montierbar, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückenkonstruktion
- Schellenband, Brücke und Schraubgehäuse in Edelstahlausführung (Werkstoff 1.4301 / W4)
- alle leichten Folienschläuchen mit einer Wandstärke von 0,4 mm bis 0,55 mm
- foxiClassic PUR SL-ECO
- foxiClassic Santo SL
- foxiGarant PUR SL-SE
- foxiGarant PUR SL-EL
- foxiGarant PE SL-EL
- foxiPremium PUR SL
- alle mittelschweren Spiralschläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,75 mm
- foxiClassic Santo L
- foxiGarant PUR L
- foxiGarant PUR L-SE
- foxiGarant PUR L-EL
- foxiGarant GSS-L
- foxiPremium PUR L
- foxiPremium PUR L /VA
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | DN: | 80 mm | Spannbereich: | 80-100 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauchschelle, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 80-100, schlauchbinder, schneckengewinde-schelle w4, Spezialschelle, Drahtschlauchschelle, Spralschlauchschelle, Brückenschelle |
| | |
| |