Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 5000/2500 Ampere, inkl. LED Beleuchtung an der Negativklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-55072
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55072
EAN/GTIN:
     9004853550720
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe

TECHNISCHE FAKTEN

    DIE VORTEILE ALLER ENERGIESTATIONEN AUF EINEN BLICK
  • Extrem transportabel und netzunabhängig
  • Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
  • Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
  • Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
  • Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
  • Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
  • Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
  • Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
  • Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
  • Alle Akku-Startgeräte und Energiestationen von ELMAG arbeiten mit speziellen gasdichten Blei-Akkus
  • Für eine lange Lebensdauer dieser Hochleistungsbatterien sollten Sie das Gerät (während es nicht benötigt wird) immer mittels des beiliegenden Erhaltungsladegerätes am Stromnetz anschließen
  • Dadurch ist Ihr Start Booster immer einsatzbereit!
  • 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger
  • z.B. auch für LKW, Busse, Bagger und Baumaschinen
  • Extrem hohe Leistung
  • Schutz gegen Kurzschluss und Überlast
Weitere Informationen:
max. Stromstärke:
5000 / 2500 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt:
12 / 24
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden:
44 / 22
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start:
1800 / 900 A
Ladespannung:
25,2 / 14,9 V V
Lebensdauer:
400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge:
50 mm² / 165 cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen:
Ja
Sicherung gegen Kurzschluss:
Ja
Sicherung gegen Verpolung:
Nein
Sicherung:
500 A
Abmessungen:
45 x 32 x 19 cm
Gewicht:
19 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, Baterietestgerät, Batterieladegerät, Startgeräte, Energiestation, Startsysteme, Pannenservice
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 648,38*
€ 731,59*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 644,71*
€ 731,60*
€ 4,90*
ab € 668,34*
€ 756,53*
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 762,00*
€ 762,00*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,68*
€ 809,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,57*
€ 963,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,56*
€ 947,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,42*
€ 913,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,00*
€ 890,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,68*
€ 852,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,96*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,31*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 125,62*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,60*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 82,85*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 50,13*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 881,98*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 293,82*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 920,14*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.597,63*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.198,42*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 212,39*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,50*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 409,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.