Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät EUROCHARGE 120 Automatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät EUROCHARGE 120 Automatic
Batterieladegerät EUROCHARGE 120 Automatic
Artikel-Nr.:
     C6014-55041
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55041
EAN/GTIN:
     9004853550416
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
    Weitere Informationen:
    Netzanschluss:
    230/50 V/Hz
    aufladbare Batterietypen / Volt:
    12 V
    aufladbare Batterietypen / Amperestunden:
    20 - 120 Ah
    Ladestufen:
    2
    Ladestrom:
    3,5 / 7 A
    Sicherung gegen Verpolung:
    Ja
    Sicherung gegen Überhitzung:
    Ja
    Sicherung:
    15 A
    Abmessungen:
    165x115x285 mm
    Gewicht:
    2.9 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Allgemeines:
    Batterie Test- und Ladegeräte der Serie EUROCHARGE von ELMAG
    Einsatzbeispiele:
    - Laden<br/>- Ladeerhaltung (EUROCHARGE 120 Autom.)<br/>- Ba
    GEL-Batterien:
    Sind Blei-Säure-Batterien, bei denen das Elektrolyt entweder
    EUROCHARGE 120 Automatic - mit Floatingprocess:
    Bei diesen Modellen wird der Ladevorgang vollautomatisch dur
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,10*
    € 116,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,64*
    € 112,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,25*
    € 107,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,22*
    € 103,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,39*
    € 93,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    STALOC
    BATTERIE.300
    ab € 9,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.