Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät EUROCHARGE 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät EUROCHARGE 60
Batterieladegerät EUROCHARGE 60
Artikel-Nr.:
     C6014-55040
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55040
EAN/GTIN:
     9004853550409
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
    Weitere Informationen:
    Netzanschluss:
    230/50 V/Hz
    aufladbare Batterietypen / Volt:
    12 V
    aufladbare Batterietypen / Amperestunden:
    15 - 60 Ah
    Ladestufen:
    1
    Ladestrom:
    6 A
    Sicherung gegen Verpolung:
    Ja
    Sicherung gegen Überhitzung:
    Ja
    Sicherung:
    10 A
    Abmessungen:
    165x115x210 mm
    Gewicht:
    1.8 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Allgemeines:
    Batterie Test- und Ladegeräte der Serie EUROCHARGE von ELMAG
    Einsatzbeispiele:
    - Laden<br/>- Ladeerhaltung (EUROCHARGE 120 Autom.)<br/>- Ba
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,03*
    € 71,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,16*
    € 66,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,29*
    € 59,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    55096
    ab € 3,98*
    Ähnlich
    ELMAG
    55097
    ab € 10,28*
    Ähnlich
    ELMAG
    55095
    ab € 3,07*
    Ähnlich
    ELMAG
    55077
    ab € 127,55*
    Ähnlich
    ELMAG
    55075
    ab € 33,88*
    Ähnlich
    ELMAG
    55041
    ab € 83,33*
    Ähnlich
    ELMAG
    55073
    ab € 881,33*
    Ähnlich
    ELMAG
    55072
    ab € 646,49*
    Ähnlich
    ELMAG
    55071
    ab € 297,07*
    Ähnlich
    ELMAG
    55048
    ab € 922,99*
    Ähnlich
    ELMAG
    55049
    ab € 1.597,22*
    Ähnlich
    ELMAG
    55044
    ab € 2.201,51*
    Ähnlich
    ELMAG
    55064
    ab € 212,90*
    Ähnlich
    ELMAG
    55065
    ab € 294,55*
    Ähnlich
    ELMAG
    55046
    ab € 406,81*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.