Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 5000/2500 Ampere, inkl. LED Beleuchtung an der Negativklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 5000/2500 Ampere
Energiestation / Startgerät 12/24V START TRUCK 5000/2500 Ampere
Artikel-Nr.:
     C6014-55072
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55072
EAN/GTIN:
     9004853550720
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe
  • Die Vorteile aller Energiestationen auf einen Blick:
    - Extrem transportabel und netzunabhängig
    - Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
    - Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
    - Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
    - Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
    - Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
    - Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
    - Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
    - Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
  • 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger
  • zB. auch für LKW, Busse, Bagger und Baumaschinen
  • Extrem hohe Leistung
Weitere Informationen:
max. Stromstärke:
5000 / 2500 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt:
12 / 24
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden:
44 / 22
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start:
1800 / 900 A
Ladespannung:
25,2 / 14,9 V
Lebensdauer:
400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge:
50 / 165 / mm² / cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen:
Ja
Sicherung gegen Kurzschluss:
Ja
Sicherung:
1000 A
Abmessungen:
450x320x190 mm
Gewicht:
19 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Professionelle Startsysteme und Energiestationen:
START BOOSTER und START TRUCK sind die universell einsetzbar
Start Truck 5000/2500 im Detail:
- 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger<br/>- z
TECH-INFO: Gewusst wie - Lange Lebensdauer Ihrer Energiestat:
Diese Akku-Startgeräte und Energiestationen von ELMAG arbeit
Einsatzbeispiele:
- Professionelle Starthilfegeräte mit Akku<br/>- Häufige net
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,29*
€ 860,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,89*
€ 845,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,36*
€ 816,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,03*
€ 797,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,49*
€ 769,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,98*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,28*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,07*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 127,55*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,88*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 83,33*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 50,29*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 881,33*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 297,07*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 922,99*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.597,22*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.201,51*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 212,90*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,55*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 406,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.