Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-Startgerät EUROSTART 700 Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-55047
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55047
EAN/GTIN:
     9004853550478
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe

TECHNISCHE FAKTEN

  • Netzanschluss: 230 V / Schuko
  • Aufladbare Batterietypen: - 12 + 24 Volt - Max. 400 Ah - Nassbatterien
  • Ladestufen: 6 + Boost
  • Ladestrom: - Effektiv Ampere: 50 A - Max. Ampere (10 min.): 75 A
  • Startfunktion: - Anlassstrom: 700 A - Max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor): 90 PS - Startmodus: Automatisch (C.P.S Control)
  • Der automatik Startmodus (mit C.P.S.Control) schützt Fahrzeug und Batterie vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen
  • Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr nötig, da diese Geräte automatisch den Beginn des Startvorgangs (beim Betätigen des Zündschlüssels) erkennen und erst dann die Spannung/ Leistung an das Fahrzeug weitergeben
  • 100%ige Sicherheit: Somit gehören Elektronikschäden am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an
  • Sicherung gegen Verpolung, Überhitzung
  • Schmelzsicherung: 300 A
  • Startkabel: Ø 25 mm² / 2,5+2,5 m
  • Fahrbare Ausführung
  • Abmessungen: 320 x 487 x 745 mm
  • Gewicht: 30 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, Baterietestgerät, Batterieladegerät, Startgeräte, Energiestation, Startsysteme, Pannenservice
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 691,20*
€ 691,20*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 613,47*
€ 698,71*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 628,55*
€ 714,32*
€ 4,90*
ab € 640,53*
€ 724,14*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,42*
€ 773,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,97*
€ 921,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,33*
€ 905,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,41*
€ 873,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,37*
€ 852,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,42*
€ 818,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,27*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 123,36*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,59*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 77,52*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 54,25*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 835,60*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 654,84*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 293,99*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 879,39*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.505,46*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.094,02*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 242,49*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.