Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-42265 Herst.-Nr.: 42265 EAN/GTIN: 9004853422652 |
| | | |
|
| | |
| TECHNISCHE FAKTEN - Rasches Aufräumen des Gartens bzw. des Arbeitsplatzes
- Beseitigung von Stolperstellen
- Vermeidung von Verwicklungen und Abnützungen des Wasserschlauchs
- Gehäuse aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
- Einfaches Lösen der Blockiervorrichtung durch Ziehen am Wasserschlauch
- Starke Rücklauffedern aus Federstahl
- Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- Integrierter Tragegriff
- Serienmäßig mit schwenkbarer Wandhalterung und original Gardena-Zubehör
- Schlauchqualität: PVC
- Schlauch-Ø: 1/2' (13 mm)
- Schlauchlänge Zuleitung: ca. 1 m
- Temperatur max.: 40°C
- Betriebsdruck max.: 6 bar
Weitere Informationen: | | Blockiervorrichtung abschaltbar: | Ja | Schlauchqualität: | PVC | Schlauchdurchmesser: | (13 mm) 1/2 Zoll | Schlauchlänge: | 20 m | Schlauchlänge Zuleitung: | 1 m |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauch-Trommel, elmag schlauchabroller, schlauch-trommel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,00* | € 189,00* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,33* | € 193,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 194,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,54* | € 207,65* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 192,75* | € 227,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|