Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EVO 20/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EVO 20/13
Autom. Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EVO 20/13
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42265
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42265
EAN/GTIN:
     9004853422652
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
gartenschlauchaufroller
  • Rasches Aufräumen des Gartens bzw. des Arbeitsplatzes
  • Beseitigung von Stolperstellen
  • Vermeidung von Verwicklungen und Abnützungen des Wasserschlauchs
  • Gehäuse aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
  • Einfaches Lösen der Blockiervorrichtung durch Ziehen am Wasserschlauch
  • Starke Rücklauffedern aus Federstahl
  • Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
  • Integrierter Tragegriff
  • Serienmäßig mit schwenkbarer Wandhalterung und original Gardena-Zubehör
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
PVC
Schlauchdurchmesser:
(11 mm) 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
20 m
Schlauchlänge Zuleitung:
1 m
Temperatur max.:
40 °C
Max. Betriebsdruck:
6 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
9.8 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Praktische Wasserschlauchaufroller:
Die automatischen Aufroller Serie ROLL WATER sind ein wichti
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42267
ab € 227,63*
Ähnlich
ELMAG
42266
ab € 226,13*
Ähnlich
ELMAG
42181
ab € 151,97*
Ähnlich
ELMAG
42297
ab € 171,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.