Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S
Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S
Artikel-Nr.:
     C6014-42297
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42297
EAN/GTIN:
     9004853422973
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen Rücklauf des Druckluftschlauches
  • Exakte Blockiervorroichtung
  • Inklusive stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
  • Im Vordergrund stehen hier: Funktion, Sicherheit, Qualität, Design und UVP!
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
10 x 15 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchlänge Zuleitung:
3 m
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Abmessungen:
520x380x240 mm
Arbeitstemperatur:
-5 bis +60 °C
Gewicht:
15 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Der Allround-Aufroller für Heim, Haus und Gewerbe:
Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilen Metallgeh
Hochwertige PU-Ether-Schläuche::
- hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)<br/>- 3x länger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42265
ab € 162,74*
Ähnlich
ELMAG
42267
ab € 227,63*
Ähnlich
ELMAG
42266
ab € 227,82*
Ähnlich
ELMAG
42293
ab € 113,63*
Ähnlich
ELMAG
42181
ab € 151,97*
Ähnlich
ELMAG
42292
ab € 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.