Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-42172 Herst.-Nr.: 42172 EAN/GTIN: 9004853421723 |
| | | |
|
| | |
| TECHNISCHE FAKTEN - Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG sind 'Unfallschutzbeauftragte' für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie
- ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
- Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten (Watt) je Modell!Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf
- Um die Blockierung zu lösen, genügt das einfache Ziehen am Kabel
- Die Blockiervorrichtung ist bei Bedarf durch das Umlegen einer Feder abschaltbar
- TÜV- und GS-Prüfung
- Mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Modernes funktionelles Design
- Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- Elektrische Spannung: 230 Volt
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
- Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
- Schutzklasse: IP 20
- Inkl. Überlastsicherung
- Kabellänge Zuleitung: ca. 1,3 m
Weitere Informationen: | | Blockiervorrichtung abschaltbar: | Ja | Slow Motion verwendbar (optional): | Nein | Kabellänge: | 5 + 1 m | Gewicht: | 2 kg | L x H x B: | 225 x 180 130 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauch-Trommel, elmag schlauchabroller, schlauch-trommel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 125,26* | € 153,49* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,95* | € 154,91* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 131,22* | € 160,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,19* | € 164,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 137,26* | € 185,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|