Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller automatisch ROLL ELECTRIC MINI 230-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MINI 230-6
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MINI 230-6
Artikel-Nr.:
     415-elmag42172
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42172
EAN/GTIN:
     9004853421723
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller

Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG® sind „Unfallschuz-beauftragte Zoll zu Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Mit einem TOP-PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS ausgestattet, sorgen sie tagtäglich zu eine aufgeräumte Werkstatt.

Produktbeschreibung:

  • mit TÜV- und GS-Prüfung
  • 230 Volt-Modell mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • modernes, funktionelles Design
  • schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 5 + 1 m
  • Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
  • Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 2000 Watt
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
2 kg
Höhe:
180 mm
Länge:
225 mm
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, Junior, Major, Master, Mini, Profi, RollElectric
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,26*
€ 153,49*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 154,91*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,22*
€ 160,82*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 164,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 137,26*
€ 185,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 353,51*
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 432,25*
Ähnlich
ELMAG
42175
ab € 289,90*
Ähnlich
ELMAG
42186
ab € 299,13*
Ähnlich
ELMAG
42171
ab € 170,33*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 96,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.