| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-DMD-14.221.331 Herst.-Nr.: 14.221.331 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antirutschplatte Aluminium mit m2-Antirutschbelag™ "Achtung Stufe" 114x635mm Anwendung: - speziell für schwierige Untergründe (z.B. Holz, Gitterroste, Teppich)
- auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
Beschreibung: - 1,5mm flache Aluminiumplatte
- Antirutschoberfläche je nach verwendetem Typ
- vorgebohrte Befestigungslöcher
- Typ Warnmarkierung
Eigenschaften - verschiedene Typen
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf allen Untergründen einsetzbar
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil
- korrosionsfest
- leichte Reinigung
- Temperaturbereich je nach Typ
- sofort belastbar
- Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | 114 x 635 mm | Gewicht: | 350 g |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, anti rutsch platte, Bodenmarkierung, Rutschsicherheit, Wetterprofil, Rutschhemmung, Antirutschplatte Alu, Antirutschplatte Aluminium, Antirutschbelag, Trittschutz-Warnmarkierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |