Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.129.052
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.129.052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie

m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • besonders geeignet bei hohem Schmutzanfall und/oder hoher Begehfrequenz
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei hoher Beanspruchung
  • Werkstattböden
  • Produktionsbereiche
  • Landwirtschaft
  • Maschinen
  • Fahrzeuge
  • Die schnelle und effektive Lösung bei extremen Einsatzbedingungen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 24er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • Verdrängungsraum V6 (BGR 181)
    • ideal bei sehr grober Verschmutzung und/oder hoher Begehfrequenz
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
25 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 2 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +60 °C
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung, Maschinenmarkierung, Fahrzeugmarkierung, Markierung Landwirtschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,87*
€ 55,78
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,13*
€ 53,70
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 44,39*
€ 52,82
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 43,86*
€ 52,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,27*
€ 50,30
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 41,84*
€ 49,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,33*
€ 49,18
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,41*
€ 48,09
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,10*
€ 39,39
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.129.056
ab € 27,91*
Ähnlich
dmd
14.129.057
ab € 113,04*
Ähnlich
dmd
14.129.051
ab € 27,86*
Ähnlich
dmd
14.129.055
ab € 63,63*
Ähnlich
dmd
14.129.053
ab € 49,90*
Ähnlich
dmd
14.129.054
ab € 51,78*
Ähnlich
dmd
14.129.007
ab € 150,91*
Ähnlich
dmd
14.129.008
ab € 227,19*
Ähnlich
dmd
14.129.003
ab € 38,11*
Ähnlich
dmd
14.129.005
ab € 75,80*
Ähnlich
dmd
14.129.006
ab € 113,61*
Ähnlich
dmd
14.12A.056
ab € 28,96*
Ähnlich
dmd
14.12A.057
ab € 119,18*
Ähnlich
dmd
14.12A.052
ab € 34,74*
Ähnlich
dmd
14.12A.051
ab € 29,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.