Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.129.055
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.129.055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie

m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • besonders geeignet bei hohem Schmutzanfall und/oder hoher Begehfrequenz
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei hoher Beanspruchung
  • Werkstattböden
  • Produktionsbereiche
  • Landwirtschaft
  • Maschinen
  • Fahrzeuge
  • Die schnelle und effektive Lösung bei extremen Einsatzbedingungen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 24er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • Verdrängungsraum V6 (BGR 181)
    • ideal bei sehr grober Verschmutzung und/oder hoher Begehfrequenz
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 2 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +60 °C
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, alle antirutschbänder 50mm schwarz, antirutschband außen, alle antirutschbänder 50mm, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung, Maschinenmarkierung, Fahrzeugmarkierung, Markierung Landwirtschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 6,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 86,98*
€ 103,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 83,69*
€ 99,59
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 82,67*
€ 98,38
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 81,82*
€ 97,37
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 79,15*
€ 94,19
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 78,58*
€ 93,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 76,37*
€ 90,88
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 63,60*
€ 75,68
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.129.056
ab € 27,60*
Ähnlich
dmd
14.129.057
ab € 113,33*
Ähnlich
dmd
14.129.052
ab € 32,94*
Ähnlich
dmd
14.129.051
ab € 27,71*
Ähnlich
dmd
14.129.053
ab € 49,96*
Ähnlich
dmd
14.129.054
ab € 51,83*
Ähnlich
dmd
14.129.007
ab € 151,04*
Ähnlich
dmd
14.129.008
ab € 225,87*
Ähnlich
dmd
14.129.003
ab € 38,13*
Ähnlich
dmd
14.129.005
ab € 75,56*
Ähnlich
dmd
14.129.006
ab € 112,69*
Ähnlich
dmd
14.12A.056
ab € 28,92*
Ähnlich
dmd
14.12A.057
ab € 118,50*
Ähnlich
dmd
14.12A.052
ab € 34,76*
Ähnlich
dmd
14.12A.051
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.