| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-14.126.G54 Herst.-Nr.: 14.126.G54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschbelag™ Bodenmarkierungssymbol nachleuchtend "Unbefugte verboten" Kreis 400mm Anwendung: - deutlich sichtbare Verbotszeichen
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Küchen und Kantinen
- Maschinen, Fahrzeuge
- Terassen, Unterstände
Beschreibung: - Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
- dauerhaft bedruckt mit diversen Sicherheitssymbolen im UV-Print-Verfahren
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- extra starke 3M Acrylatklebstoffschicht Nr. 950
Eigenschaften - verschiedene Sicherheitssymbole
- Druckbild hält dauerhaft (kein Abrieb der Druckfarben)
- klare Oberflächenoptik
- nachleuchtende Ausführung mit Leuchtdichte 175% über DIN 67510
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhaft extra starker Halt durch speziellen 3M Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- reißfest
- gabelstaplerüberfahrbar
- weitgehend chemikalienresistent
- mineralölresistent
- UV-stabil
- leichte Reinigung
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
- maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Kreis Ø: | 400 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | Temperaturbereich: | von -40 bis +80 °C |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschbelag Symbole, antirutschband außen nachleuchtend, antirutschband außen, bodenmarkierungen, antirutschbelag symbole, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Symbol, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, Antirutschbelag - Bodenmarkierung nachleuchtend |
| | |
| |