Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Hinweismarkierung Universal gelb Kreis 50mm, 50er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung Universal gelb Kreis 50mm, 50er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung Universal gelb Kreis 50mm, 50er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.127.111
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.127.111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Hinweismarkierung Universal gelb Kreis 50mm, 50er VE

Anwendung:

  • zur Laufrichtungsanzeige
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche je nach verwendetem Typ
  • PVC Trägermaterial
  • Acrylklebstoffschicht
  • Typ Universal

Eigenschaften

    • verschiedene Formen und Typen 
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Kreis Ø:
50 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschbelag Symbole, Bodenmarkierungspunkte, Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, alle antirutschbänder gelb, antirutschband außen, bodenmarkierungspunkte 5cm, bodenmarkierungen, Hinweismarkierung, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Symbol, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,3182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,05*
€ 29,81
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,26*
€ 27,68
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 22,69*
€ 27,00
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 22,32*
€ 26,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 21,43*
€ 25,50
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 21,06*
€ 25,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,61*
€ 24,53
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,09*
€ 23,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,91*
€ 18,93
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.127.902
ab € 36,68*
Ähnlich
dmd
14.127.903
ab € 56,19*
Ähnlich
dmd
14.127.904
ab € 60,45*
Ähnlich
dmd
14.127.905
ab € 78,92*
Ähnlich
dmd
14.127.A05
ab € 86,21*
Ähnlich
dmd
14.127.A01
ab € 28,55*
Ähnlich
dmd
14.127.A02
ab € 40,09*
Ähnlich
dmd
14.127.A03
ab € 61,22*
Ähnlich
dmd
14.127.A04
ab € 65,69*
Ähnlich
dmd
14.127.B11
ab € 17,29*
Ähnlich
dmd
14.127.B12
ab € 23,16*
Ähnlich
dmd
14.127.B13
ab € 33,96*
Ähnlich
dmd
14.127.B14
ab € 35,18*
Ähnlich
dmd
14.127.B15
ab € 45,71*
Ähnlich
dmd
14.127.112
ab € 21,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.