Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Universal blau Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
m2-Antirutschbelag™ Universal blau Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
m2-Antirutschbelag™ Universal blau Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.121.452
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.121.452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Universal blau Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände
  • Auch hervorragend für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Universal-Einzelstreifen

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
25 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +80 °C
Farbe:
blau

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder blau, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,69*
€ 30,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,98*
€ 28,54
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 23,42*
€ 27,87
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 23,04*
€ 27,42
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,26*
€ 26,49
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 21,90*
€ 26,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,34*
€ 25,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,84*
€ 24,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,80*
€ 19,99
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.121.456
ab € 13,75*
Ähnlich
dmd
14.121.457
ab € 56,35*
Ähnlich
dmd
14.121.451
ab € 13,71*
Ähnlich
dmd
14.121.455
ab € 31,73*
Ähnlich
dmd
14.121.453
ab € 24,74*
Ähnlich
dmd
14.121.454
ab € 25,72*
Ähnlich
dmd
14.121.407
ab € 75,13*
Ähnlich
dmd
14.121.408
ab € 112,16*
Ähnlich
dmd
14.121.401
ab € 14,30*
Ähnlich
dmd
14.121.403
ab € 18,83*
Ähnlich
dmd
14.121.405
ab € 37,39*
Ähnlich
dmd
14.121.406
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.