Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Universal blau Rolle 100mm x 18,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal blau Rolle 100mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.121.407
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.121.407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Universal blau Rolle 100mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände
  • Auch hervorragend für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Universalrolle

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
100 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +80 °C
Farbe:
blau

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 100mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder rolle, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.121.456
ab € 13,75*
Ähnlich
dmd
14.121.457
ab € 56,35*
Ähnlich
dmd
14.121.452
ab € 16,80*
Ähnlich
dmd
14.121.451
ab € 13,71*
Ähnlich
dmd
14.121.455
ab € 31,73*
Ähnlich
dmd
14.121.453
ab € 24,74*
Ähnlich
dmd
14.121.454
ab € 25,72*
Ähnlich
dmd
14.121.408
ab € 112,16*
Ähnlich
dmd
14.121.401
ab € 14,30*
Ähnlich
dmd
14.121.403
ab € 18,83*
Ähnlich
dmd
14.121.405
ab € 37,39*
Ähnlich
dmd
14.121.406
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.