| |
|
| Artikel-Nr.: 874-BO-573914 Herst.-Nr.: 573914 EAN/GTIN: 4048866023968 |
| | |
|
| | |
| Die neue BLANCO Buffet Line für perfekt präsentierte SpeisenFühren Sie Ihre Gäste in appetitliche Versuchungen: Mit der neuen Buffet Line von BLANCO in elegantem Schwarz oder klarem Weiß setzen Sie Ihre Speisen einladend in Szene. Ob frischer Salat oder kühles Dessert, würziger Braten oder aromatisches Gemüse – die neue BLANCO Buffet Line lädt ein zum Zugreifen und macht Appetit auf mehr. Überzeugende Vorteile im täglichen Handling: - Leichte Reinigung durch extrem glatte Oberfläche.
- Geeignet für Einsatz im Kombidämpfer dank hoher Temperaturbeständigkeit.
- Bis zu 50 % leichter als ihre Kollegen aus Porzellan.
- Geringe Nachkaufkosten durch geringe Bruchgefahr.
- Sehr farbbeständige Oberfläche, auch nach vielen Einsätzen noch schön anzusehen.
- Einfaches Einschieben in Regalwagen oder Hordengestelle aufgrund geringer Materialstärke.
- Jetzt können Sie die Speisen in einem einzigen Behälter lagern, im Kombidämpfer regenerieren, transportieren und präsentieren – ganz ohne Umfüllen.
- Leichtes Stapeln und Entstapeln ohne Verkeilen und Verklemmen, dank der cleveren Stapelschulter ab 40mm Behälter -Tiefe
- Bitte beachten Sie: Die Abbildung kann dem Produkt ähnlich sein
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 65 mm | Außenmaße: | 325 x 265 mm | Lichte Weite: | 300 x 240 mm | Inhalt: | 3,8 Liter | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 22,69* | € 30,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,69* | € 30,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,30* | € 31,55* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,51* | € 32,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,48* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|