Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-70414 Herst.-Nr.: 70414 EAN/GTIN: 4011160704147 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Spiralkabel mit 3-fach Vollgummi VerteilersteckdoseAuf bis zu 5 m ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5, orange mit 3-fach Vollgummi Verteilersteckdose Dank Federeffekt des Spiralkabels keine lästigen Stolperfallen mehr.Schneller Wechsel unterschiedlicher Maschinen und Elektrowerkzeuge durch Schutzkontakt-Kupplung. HighTech Kabel bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel. Signalfarbenes Spiralkabel.Dank optimaler Aufhängung mit Zugentlastung immer ideale Kabellänge am Arbeitsplatz verfügbar.Perfekt für Hebebühnen, Gerüste und Industrie.Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe. Diese Leitung ist für extremste mechanische Beanspruchung geeignet. Sie lässt sich von ihrer Grundlänge von ca. 1 m auf bis zu 5 m flexibel ausdehnen und zieht sich selbstständig wieder zusammen. Dadurch kann man schneller arbeiten, ohne zu stolpern. So können Sie immer mit der richtigen Leitungslänge am Arbeitsplatz arbeiten. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Fertigung, Werkstatt, bewegliche Maschinen. Leitung in orangener Sicherheitsfarbe. Verpackt im Polybeutel. Europa-Produkt. Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-10Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / BaustelleTechnische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 5m orange, baustellen spiralkabel, stromverlängerungskabel 5m, Kabeltrommel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,81* | € 74,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 63,42* | € 79,79* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,03* | € 88,63* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,79* | € 92,62* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,25* | € 93,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|