Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Spiralverlängerung 5m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-70414
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70414
EAN/GTIN:
     4011160704147
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F

  • Auf bis zu 5 Meter ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 mit 3-fach Vollgummi Verteilersteckdose
  • Mit Schutzkontaktstecker und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Abdeckkappe / Keine Stolperfallen mehr dank Federeffekt / Dauerhaft hochflexibles HighTech Kabel
  • Für die Verwendung im Außenbereich, Gewerbe, Baustelle, Landwirtschaft
  • Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet / ölbeständig und hoch abriebfest
  • 230V / 16 A - Ideal für Gewerbe, Baustelle, Hebebühnen, Gerüste und Industrie
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schukostecker
Länge:
5 m
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 5m orange, baustellen spiralkabel, as schwabe baustellen-spiralkabel, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Wendelkabel, Wendelleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 58,95*
€ 75,15*
Lager 1083
17
€ 6,70*
ab € 63,55*
€ 80,37*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,16*
€ 89,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 94,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 95,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.