Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-70414 Herst.-Nr.: 70414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Baustellen-Spiralkabel 5m, orange, 3fach mechanisch hoch belastbar mit Schutzkontaktstecker u. 3fach-Vollgummi-Schutzkontaktkupplung Spirallänge ca. 1m Nutzlänge ca. 5m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 im Polybeutel mit Etikett 230V / 16A / max. 3500W - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 20 x 18 x 10 cm | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 5m orange, baustellen spiralkabel, as schwabe baustellen-spiralkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,95* | € 75,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 63,55* | € 80,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,16* | € 89,50* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,81* | € 94,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,85* | € 95,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|