Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60814 Herst.-Nr.: 60814 EAN/GTIN: 4011160608148 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Steckdosenleiste S 21+Praktische SteckdosenleistenStapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagernSchutzklasse IP 44 - Geeignet für Gewerbe / BaustelleEingang: CEE-Stecker 400 V, 63 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G16 schwerer GummischlauchleitungAusgang: 1 CEE-Steckdosen 400 V, 64 A, 5-poligAbsicherung: 1 x FI 63A, 4-polig, 30 mA Allstromsensitiver FI Typ BSicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für Gewerbe / BaustelleTechnische Daten: 400 V / 230 VQualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, as schwabe cee stromverteiler, cee stromverteiler, mehrfachsteckdose 2m, Steckdose, Verteiler, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdose, Garten, Baustelle, Gummiverteiler, Stromverteiler, Aussen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 864,81* | € 960,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 887,81* | € 982,33* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 911,27* | € 1.062,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,26* | € 1.141,41* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,97* | € 1.530,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|