Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-60814 Herst.-Nr.: 60814 EAN/GTIN: 4011160608148 |
| |
|
| | |
| Vollgummi Steckdosenleiste Serie S - Mehrfachverteiler aus Vollgummi. Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern
- Eingang: CEE-Stecker 400 V, 64 A, 5-polig. Stecker mit 2m Anschlussleitung typ H07RN-F 5G16 schwerer Gummischlauchleitung schwerer Gummischlauchleitung
- Ausgang: 1 CEE Steckdose 400 V, 63 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x fi 63 A, 4-polig, 30mA allstromsensitiver fi typ B
- Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / Baustelle, Qualität Made in Germany
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Anzahl CEE 63A: | 1 Stück | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 63 A | Länge: | 2 m | Leitungstyp: | H07RN-F | Absicherung: | 1x FI 63 A, 4-polig, 300 mA; Allstromsensitiver FI Typ B | Querschnitt: | 16 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, cee-stecker 63 a 400v, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Baustellensteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | Frei Haus | ab € 859,89* | € 964,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,61* | € 986,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,91* | € 1.067,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 934,66* | € 1.148,51* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.372,38* | € 1.501,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|