Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60738 Herst.-Nr.: 60738 EAN/GTIN: 4011160607387 |
| |
|
| | |
| Energiewürfel IV+ - aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- anschlussfertig verdrahtet
- Spritzwassergeschützt
- einseitig mit praktischem Vielzweckhaken
- Die Stromversorgung "von oben" für Werkstätten, Hobbyraum und Schulen
- mit Aufhängevorrichtung
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle | Durchmesser Anschlussleitung: | 5x2,5mm2 - 5x4mm2 | Ausgang Schuko: | nein | Ausgang CEE: | 3x 16A / 400V, 5-polig | Druckluft: | 1x Eingang 1/2", 2x Abgang 1/2" |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, as schwabe steckdosenverteiler, Energie, Druckluft, CAT, CAT-Dose, Stromversorgung, Verteiler, Steckdose, Steckdosen-Verteiler, Stromverteiler, Druckluftverteiler, Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktsteckdose, CEE-Dose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 104,13* | € 125,67* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,94* | € 128,06* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,32* | € 138,53* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,56* | € 139,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,00* | € 145,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|