Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-60738 Herst.-Nr.: 60738 EAN/GTIN: 4011160607387 |
| |
|
| | |
| MIXO Energiewürfel mit Druckluftanschluss - Stromquelle: Die perfekte Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 3 CEE-Buchsen (5-polig, 400 V, 16 A) & einen Druckluft-Anschluss ausgestattet – flexibles Arbeiten gewährleistet!
- Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x2,5 mm² – 5x4 mm². Einfach mit dem Schraubverschluss das Kabel mit dem Würfel, welcher anschlussfertig verdrahtet ist, verbinden
- Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank Kette & Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach & schnell aufgehängt werden
- Anwendung: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Perfekt für Baustellen, Gewerbe & Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume & Schulen
- geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP44 | Gewicht: | 1,3 kg | Anzahl CEE 16A: | 3 Stück | Anzahl Druckluftanschluss: | 1 Stück | Für Leitungsdurchmesser: | 5x2,5 mm² bis 5x4mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Stromverteiler, Energieeinheit, Druckluftverteiler, Netzwerk, Steckdosenwürfel, Hängekupplung, Baustromverteiler, Energieversorgung, Garage, Druckluftanschluss, Druckluftversorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 103,76* | € 125,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,68* | € 127,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,98* | € 139,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,31* | € 140,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,40* | € 146,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|