Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-60738 Herst.-Nr.: 60738 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MIXO Energiewürfel IV+ aus hochbruchfestem Spezialkunststoff anschlussfertig verdrahtet Leitungseinführung mit Verschraubung für Leitungen von 5x2,5mm² bis 5x4mm² Ausgang: 3 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel Druckluftanschluss mit 1 x Eingang NW7,2 und 2 x Abgang NW7,2 Kette mit Karabinerhaken zum Aufhängen - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 22 x 20 x 27,5 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 104,24* | € 126,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,92* | € 128,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,07* | € 139,16* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,50* | € 140,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,09* | € 146,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|