Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60680 Herst.-Nr.: 60680 EAN/GTIN: 4011160606809 |
| |
|
| | |
| 2 fach Erdspieß-Verteilersteckdose.2-fach-SchutzkontaktsteckdosenWitterungsbeständiger, bruchfester Spezialkunststoff.Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen.2 m Leitung, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4, DIN VDE 0620-1Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für die Verwendung im AussenbereichTechnische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6kg | 0,1kg | Uhrzeitstellung des Schutzkontaktes: | 6 h | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Verteilersteckdose, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Garten, Spieß, Spiess, Verteiler, Steckdose, Gartenverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,25* | € 13,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 9,44* | € 13,24* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 10,04* | € 15,32* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,17* | € 15,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|