Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554311-BP Herst.-Nr.: 60680 EAN/GTIN: 4011160606809 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 60680 Gartensteckdose 2fach Schwarz,Gelb mit Erdspieß
2fach Erdspieß
Spritzwassergeschützt IP44 Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß Max. Schaltleistung 3680 W Mit erhöhtem Berührungsschutz
Ideal für die Stromverteilung im Außenbereich. Bestehend aus witterungsbeständigem, bruchfestem Spezialkunststoff. Ausgestattet mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln und praktischem Handgriff.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Inkl. Handsender: Nein · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produkt-Abmessungen, Hinweis: inkl. Erdspieß · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 435 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Erdspieß · Weitere technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5 mm²
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Produktabmessung, Höhe: | 435 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | inkl. Erdspieß | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | AS Schwabe | Inkl. Handsender: | Nein | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | schwarz | gelb | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Erdspieß | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Einsatzort: | Außenbereich | Anschluss-Leistung max.: | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 2 | Produkt-Art: | Gartensteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,25* | € 13,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 9,44* | € 13,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 10,04* | € 15,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,17* | € 15,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,96* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|