Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2-fach Erdspieß-Verteilersteckdose 230V 16A 2m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60680
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60680
EAN/GTIN:
     4011160606809
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schlauchleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Erdspieß-Verteilersteckdose H07RN-F

  • Dosenverteiler: Intelligentes Outdoor-Kabelmanagement mit dem schwarzen Erdspieß-Verteiler (230 V, 16 A). Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Die 2 m lange, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5 ist mit allen Schutzkontaktsteckern kompatibel.
  • Material: Die 2-fach Mehrfachsteckdose besteht aus witterungsbeständigen & bruchfestem Spezialkunststoff. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Steckdosen.
  • Anwendungsgebiet: IP44 zertifiziert – nutzen Sie die Erdanker-Verteilerdose auch im Außenbereich. Perfekt für das Arbeiten im Garten. Installieren Sie den Erdanker außen als stationäre Stromquelle.
  • Sicherheit: Die Verteilerbuchsen sind mit Sicherheitsklappdeckeln mit Hammerzeichen ausgestattet. Die Deckel bieten Schutz vor Schmutz und Staub.
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
2 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Verteilersteckdose, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Multistecker, Steckdose, Mehrfachstecker, Adapter, Doppelsteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Outdoor Steckdose, garten Steckdose, Rasen, Wiese
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.