Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-46480 Herst.-Nr.: 46480 EAN/GTIN: 4011160464805 |
| |
|
| | |
| Speziell entwickelte Original SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden Extrem schmales, verstärktes Aluminiumdruckgehäuse in modernem Design Strahler schwenk- und arretierbar Sicherheitsglas austauschbar Abstrahlwinkel LED: 120° Anschluss: 230V / 50-60Hz IP65: staubdicht und strahlwassergeschütztGeprüft nach DIN EN 60598-1220 - 240V, 50 - 60HzLichtfarbe 4000K Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,6 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led strahler, LED-Strahler, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 114,97* | € 138,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,05* | € 149,65* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,70* | € 151,26* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,35* | € 151,96* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 128,22* | € 159,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|