Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Strahler 10W 1.000lm 10cm Anschlussadapter H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46415
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46415
EAN/GTIN:
     4011160464157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Leitungseinführung

Slimline CHIP-LED Strahler

  • Extrem schmal und dünn, Abstrahlwinkel von 120°
  • Schutzklasse IP 65 - für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt.
  • 10 W - ca. 850 Lumen, Farbtemperatur 4.000K
  • Große Kabeleinführung für Kabel bis max. 3G1,5
  • Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
1.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
10 cm
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: led strahler as schwabe, leitungseinführung, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46465
ab € 152,41*
Ähnlich
as - Schwabe
46425
ab € 32,24*
Ähnlich
as - Schwabe
46405
ab € 68,26*
Ähnlich
as - Schwabe
46480
ab € 114,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.