Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Slimline LED Strahler 20W 2.000lm 2m H05RN-F 3G1,0 mit Stecker IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46425
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46425
EAN/GTIN:
     4011160464256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler as schwabe

CHIP-LED Strahler

  • Extrem schmal und dünn, Abstrahlwinkel von 120°
  • Schutzklasse IP 65 - für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt.
  • 20 W - ca. 1.750 Lumen, Farbtemperatur 4.000K
  • Mit 2 m Zuleitung Typ H05RN-F 3 G1, 0 und Schutzkontaktstecker
  • Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
2.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
2 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: led strahler, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46415
ab € 18,39*
Ähnlich
as - Schwabe
46465
ab € 152,41*
Ähnlich
as - Schwabe
46405
ab € 68,26*
Ähnlich
as - Schwabe
46480
ab € 114,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.