Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Mammuttrommel 460 / Version 3 mit klappbarem Fahrgestell, CEE-Stecker 400V/32A 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_1
Anwendung_2
Anwendung_3
Anwendung_4
Anwendung_5
Artikel-Nr.:
     874-AS-26202
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26202
EAN/GTIN:
     4011160262029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
CEE-Stecker
H07RN-F
Gartenkabeltrommel

CEE-Mammuttrommel 460 / Version 3 mit klappbarem Fahrgestell - as-schwabe

Qualitätsmerkmale Gestell / Körper:

  • patentienter Trommelkörper aus extrem robustem TARMA-PLAST Hartkunststoff
  • patentiertes ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell aus gehärtetem Stahl – rote Sicherheitsfarbe
  • mit 2 großen Transportgriffen
  • extra umklappbarer, großer Kurbelgriff
  • massive Bremse mit Feststellmechanismus

Einsatz:

  • lässt sich leicht durch ausklappbaren, ergonomischen Griff auf unebenem Untergrund bewegen
  • Räder für schweres Baustellengelände geeignet
  • leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichung
  • komfortables Aufrollen durch großen Kurbelgriff

Technische Daten:

  • schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 – 16A
  • Eingang: CEE-Stecker 400V/16A 5-polig
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A, 1 CEE-Steckdose 230V/16A 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400V/32A 5-polig
  • 1 FI-Schutzschalter 40mA 4-polig, 1 LS-Schalter C16A 1-polig, 1 LS-Schalter C16A 3-polig
  • Schutzart IP 44
  • Kabellänge: 30m

Verwendung:

  • Baustelle
  • Gewerbe
Weitere Informationen:
Absicherung:
1 FI-Schutzschalter 40mA 4-polig, 1 LS C16A 1-polig, 1 LS C16A 3-polig
Schutzart:
IP 44
BGI:
entspricht 608
Handhabung:
Fahrbar
Kabellänge:
30 m
CEE-Steckdose 16A/230V, 5-polig:
1
CEE-Steckdose 32A/400V, 5-polig:
1
Sicherheit:
geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, CE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 635,69*
€ 722,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,69*
€ 740,50*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,14*
€ 800,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,96*
€ 855,87*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,71*
€ 952,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,03*
€ 928,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 766,06*
€ 911,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 752,57*
€ 895,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,54*
€ 865,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 714,52*
€ 850,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,97*
€ 835,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,14*
€ 799,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
26204
ab € 588,11*
Ähnlich
as - Schwabe
26205
ab € 695,85*
Ähnlich
as - Schwabe
26201
ab € 523,30*
Ähnlich
as - Schwabe
26203
ab € 753,23*
Ähnlich
as - Schwabe
26102
ab € 486,08*
Ähnlich
as - Schwabe
26105
ab € 537,10*
Ähnlich
as - Schwabe
26103
ab € 604,75*
Ähnlich
as - Schwabe
26104
ab € 442,88*
Ähnlich
as - Schwabe
26101
ab € 365,53*
Ähnlich
as - Schwabe
26200
ab € 515,36*
Ähnlich
as - Schwabe
26100
ab € 357,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.