| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-26101 Herst.-Nr.: 26101 EAN/GTIN: 4011160261015 |
| |
|
| | |
| Mammut Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell H07RN-F - Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
- Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in roter Sicherheitsfarbe aus gehärtetem Stahl
- Extrem robuster, patentierter Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Trage- und Fußgestell mit ergnomoischen Haltegriffen wahlweise mit Klappmechanismus
- Optische überhitzungsanzeige sowie Funktionsanzeige der Einspeisung
- Leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung.
- Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen.
- Großer umklappbarer Kurbelgriff für ein komfortables Aufrollen der Trommel.
- Massive Bremse mit Feststellmechanismus für den sicheren Transport
- geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309, DIN EN 50525-2
- Mammut Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
- Mammut Baustellen Kabeltrommel mit patentiertem, ausklappbarem und kunststoffbeschichtetem Fahrgestell
- Eingang: CEE-Stecker 400V, 16A, 5-polig mit 40m H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung
- Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A / 1 CEE-Steckdose 230V, 16A, 3-polig / 3 CEE-Steckdosen 400V, 16A, 5-polig
- Absicherung: 1 Thermoschutzschalter, 3-polig
- Ideal für die Nutzung auf der Baustelle. 400 V / 16 A max. 11000 W // Qualität Made in Germany
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 40 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 11.000 Watt | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, h07rn-f 5x2,5, h07rn-f, 5x2,5 h07rn-f, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| |